エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
安全標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×1200×0.7●内容:高さ制限・M●材質:スチール(メラミン焼付)●取付穴:Φ5mm×6ヶ所●非粘着●片面印刷●山型●当該情報の明示(指示)に
注文コード
55266534
品番
EA983AJ-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
仕様
●サイズ(mm):300×1200×0.7●内容:高さ制限・M●材質:スチール(メラミン焼付)●取付穴:Φ5mm×6ヶ所●非粘着●片面印刷●山型●当該情報の明示(指示)に
アズワン品番
65-5666-19