エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
安全標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×110×1●内容:救急箱●材質:硬質塩化ビニール(ラミネート加工)●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●非粘着●片面印刷●当該情報の明示(指示)に
注文コード
55266586
品番
EA983AJ-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最新のJIS規格(日本産業規格)及び船員安全衛生規則に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様
●サイズ(mm):300×110×1●内容:救急箱●材質:硬質塩化ビニール(ラミネート加工)●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●非粘着●片面印刷●当該情報の明示(指示)に
アズワン品番
65-5666-08