エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
クレーン標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
仕様
●サイズ(mm):450×450×0.5●内容:東・西・南・北●取付穴:Φ3.5mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型
注文コード
55266656
品番
EA983AK-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クレーン操作の補助に。
クレーン作業を補助する4枚組のスチール製方向表示板です。
仕様
●サイズ(mm):450×450×0.5●内容:東・西・南・北●取付穴:Φ3.5mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型
アズワン品番
65-5666-22