エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
ワイヤーロープ点検事項 600×900mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55266699
品番
EA983AK-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示に。
クレーン操作における基本的な喚呼用語が記載された樹脂製の標識です。
仕様
●サイズ(mm):600×900×1●内容:クレーン操作喚呼基本●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5666-27