エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
アスベスト標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×600×1●内容:呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する事●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
注文コード
55266708
品番
EA983AL-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示に。
石綿障害予防規則に基づく標識です。
仕様
●サイズ(mm):300×600×1●内容:呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する事●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5666-33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55266708
EA983AL-73
55266726
EA983AL-71
アスベスト標識
エスコ
1枚
¥
1,680
税込
¥
1,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)