アスベスト標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):300×450×1●内容:石綿保管場所●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着 注文コード55266717 品番EA983AL-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

当該情報の明示に。
石綿障害予防規則に基づく標識です。

仕様●サイズ(mm):300×450×1●内容:石綿保管場所●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着 アズワン品番65-5666-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする