エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
アスベスト標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):600×300×1●内容:器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
注文コード
55266735
品番
EA983AL-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示に。
石綿障害予防規則に基づく標識です。
仕様
●サイズ(mm):600×300×1●内容:器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5666-32