エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
アスベスト標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):450×180×1●内容:危険関係者以外立入禁止●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ●片面印刷●非粘着●英文字入●石綿ばく露防止対策標識
注文コード
55266744
品番
EA983AL-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示に。
労働安全衛生規則および石綿障害予防規則に基づく標識です。
仕様
●サイズ(mm):450×180×1●内容:危険関係者以外立入禁止●取付穴径:Φ3mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ●片面印刷●非粘着●英文字入●石綿ばく露防止対策標識
アズワン品番
65-5666-30