危険物標識 300x600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):300×600×0.4●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:スチール●非粘着●明治山型●片面印刷 注文コード55266839 品番EA983BC-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

当該情報の明示(指示)に。
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。

仕様●サイズ(mm):300×600×0.4●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:スチール●非粘着●明治山型●片面印刷 アズワン品番65-5667-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする