エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
危険物標識 300x600mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×600×0.4●表示内容:少量危険物取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:スチール●非粘着●明治山型●片面印刷
注文コード
55266857
品番
EA983BC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示(指示)に。
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
仕様
●サイズ(mm):300×600×0.4●表示内容:少量危険物取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:スチール●非粘着●明治山型●片面印刷
アズワン品番
65-5667-38