エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
置場標識 300x600mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×600×1●内容:工具置場●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工(一部カッティング文字)
注文コード
55267085
品番
EA983CF-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)
対象品の保管場所表示に。
仕様
●サイズ(mm):300×600×1●内容:工具置場●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工(一部カッティング文字)
アズワン品番
65-5667-74