医薬用外劇物

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):300×600×1●内容:医薬用外劇物(ヨコ書)●材質:硬質塩ビ●色:白・赤字●仕様:横型●取付仕様:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 注文コード55267189 品番EA983BP-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
当該情報の明示に。

仕様●サイズ(mm):300×600×1●内容:医薬用外劇物(ヨコ書)●材質:硬質塩ビ●色:白・赤字●仕様:横型●取付仕様:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5668-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする