エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
医薬用外劇物
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×600×1●内容:医薬用外毒物(ヨコ書)●材質:硬質塩ビ●色:赤・白字●仕様:横型●取付仕様:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
注文コード
55267198
品番
EA983BP-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
当該情報の明示に。
仕様
●サイズ(mm):300×600×1●内容:医薬用外毒物(ヨコ書)●材質:硬質塩ビ●色:赤・白字●仕様:横型●取付仕様:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番
65-5668-03