エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
修理点検標識 150x90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):150×90×2●内容:点検中・使用禁止●材質:硬質塩ビ●取付穴:Φ5.0mm×1ヶ所●非粘着●ラミネート加工●両面表示
注文コード
55267259
品番
EA983CA-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
当該情報の明示(指示)に。命札として。
仕様
●サイズ(mm):150×90×2●内容:点検中・使用禁止●材質:硬質塩ビ●取付穴:Φ5.0mm×1ヶ所●非粘着●ラミネート加工●両面表示
アズワン品番
65-5668-28