修理点検標識 150x90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):150×90×2●内容:修理中・手をふれるな●材質:硬質塩ビ●取付穴:Φ5.0mm×1ヶ所●非粘着●ラミネート加工●両面表示 注文コード55267295 品番EA983CA-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
当該情報の明示(指示)に。命札として。

仕様●サイズ(mm):150×90×2●内容:修理中・手をふれるな●材質:硬質塩ビ●取付穴:Φ5.0mm×1ヶ所●非粘着●ラミネート加工●両面表示 アズワン品番65-5668-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする