エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
氏名標識 300x100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×100×0.5●表示内容:火元取締責任者●取付穴:Φ3.5mm×4ヶ所●取付方法:ビス止め(ビス別売)●材質:スチール●非粘着●片面印刷●山型●白札付き●名札差し込み式
注文コード
55267478
品番
EA983CK-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
責任者等の明示に。
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。
仕様
●サイズ(mm):300×100×0.5●表示内容:火元取締責任者●取付穴:Φ3.5mm×4ヶ所●取付方法:ビス止め(ビス別売)●材質:スチール●非粘着●片面印刷●山型●白札付き●名札差し込み式
アズワン品番
65-5668-37