コードレスタイプ アトラエース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 充電時間(分)25 注文コード55267486 品番CLO-2725(NN) 本体のみ
参考基準価格(税別)¥348,900 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は充電時間など2種類から選べます 他の種類を見る

従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。
ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5〜Φ27mmに対応。
狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。
高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。
36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。
分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。
スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。
位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。
付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。
板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。
負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。
本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。
「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。

用途
橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。
高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。
暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
バッテリー容量(Ah)2.5 質量(kg)9(バッテリ、ハンドル含む)/8.3(本体のみ) 付属品送りハンドル 1本、切削液0.5リットル 1缶、パイロットピンA1(08025) 1本、ベルトラッシング 1本、オイラー 1個、スパナ14 1本、チューブ4x7x1000 1本、スパナ7x9 1本、六角棒スパナ4 1本、六角穴付止めネジ棒先8x28 1個 全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 〜 27 /(板厚):環状刃物 0 〜 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5〜Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14〜Φ27 板厚:25mmまで バッテリー電圧(V)DC36 ライト種類LEDライト 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820 マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)40 充電時間(分)25 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) マグネット吸着最小板厚(mm)6 入力電源AC100V 50/60Hz 位置調整範囲(mm)10(前後左右) ストローク長(mm)(最大)40 安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート) 電磁石寸法(mm)65×145 穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
注意
※CLO-2725(NN)は、CLO-2725の本体のみタイプです。バッテリ、充電器、キャリーケースは付属していません。
※CLO-2725専用の切削液をご使用ください。

商品説明動画

強力バッテリの穴あけ アトラエース コードレスタイプCLO-2725
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする