コードレスタイプ ベルトン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品研磨ベルトZ#60×20mm 2本(内本体装着1本)、研磨ベルトZ#80×20mm 1本、研磨ベルトZ#100×20mm 1本、研磨ベルトZ#120×20mm 1本、ハンドル 1個、六角棒スパナ4mm 1本、六角棒スパナ2.5mm 1本 注文コード55267495 品番CLB-20(NN) 本体のみ
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時
36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。
用途に応じて回転数を3000〜10000min-1の間で変速可能。
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。

バッテリー容量(Ah)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000〜10000 用途金属製品のバリ取り作業に。 付属品研磨ベルトZ#60×20mm 2本(内本体装着1本)、研磨ベルトZ#80×20mm 1本、研磨ベルトZ#100×20mm 1本、研磨ベルトZ#120×20mm 1本、ハンドル 1個、六角棒スパナ4mm 1本、六角棒スパナ2.5mm 1本 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 電圧(V)DC36 ベルト速度(m/min)460〜1540 ベルト寸法(mm)20×520
注意
※CLB-20(NN)は、CLB-20の本体のみタイプです。バッテリ、充電器、キャリーケースは付属していません。

商品説明動画

強力バッテリのベルトサンダ ベルトンコードレスタイプCLB-20
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする