エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
ポップスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55267514
品番
EA983DE-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
表示内容:駐車御遠慮下さい
施設の出入口付近に。
ポール等に取り付けて駐車禁止を促す樹脂製の標識です。
仕様
●サイズ(mm):300×100×1●材質:ポリプロピレン●取付穴:Φ3.0mm×2ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●EA983DE-36用プレート
アズワン品番
65-5668-47