エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
標示テープ 50mmx10m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●表示内容:足もと注意●テープ幅:50mm●全長:10m●材質:基材/PE、クロス粘着剤/アクリル系●厚み:0.14mm●粘着力:2.04N/cm●粘着式
注文コード
55267548
品番
EA983DJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)
手で切ることができます。
のり残りしにくい弱粘着タイプです。
工場内等での注意喚起に。
仕様
●表示内容:足もと注意●テープ幅:50mm●全長:10m●材質:基材/PE、クロス粘着剤/アクリル系●厚み:0.14mm●粘着力:2.04N/cm●粘着式
アズワン品番
65-5668-49