スイッチカバー標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55267618 品番EA983E-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。
作業員の誤操作から確実にブロックします。
スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。
誤操作防止対策として。

仕様●サイズ(mm):80×40×30(H)●内容:点検中 使用禁止●材質:アクリル●非粘着●マグネット付●文字ステッカー貼り アズワン品番65-5668-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする