エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
禁止標識[駐車禁止]360x120mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●内容:車庫に付き駐車禁止●材質:基材/硬質塩ビ、粘着剤/アクリル系●サイズ:360×120×2mm●カラー:白●非粘着●片面印刷●両面シートテープ6枚付●ラミネート加工●無反射タイプ●英文字入
注文コード
55267697
品番
EA983FK-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
施設の出入口付近に。
設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様
●内容:車庫に付き駐車禁止●材質:基材/硬質塩ビ、粘着剤/アクリル系●サイズ:360×120×2mm●カラー:白●非粘着●片面印刷●両面シートテープ6枚付●ラミネート加工●無反射タイプ●英文字入
アズワン品番
65-5668-64