グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルうす手袋 1P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55267705
品番
2052-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.22
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応