エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
禁止標識[駐車禁止]360x120mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●内容:出入口に付き駐車禁止●材質:基材/ポリプロピレン、粘着剤/アクリル系、反射材/ポリエステル系樹脂●サイズ:360×120×1mm●カラー:白●非粘着●片面印刷●両面シートテープ6枚付●全面反射タイプ●英文字入
注文コード
55267706
品番
EA983FK-234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
施設の出入口付近に。
駐車場での掲示に最適な全面反射タイプの短冊形標識です。
仕様
●内容:出入口に付き駐車禁止●材質:基材/ポリプロピレン、粘着剤/アクリル系、反射材/ポリエステル系樹脂●サイズ:360×120×1mm●カラー:白●非粘着●片面印刷●両面シートテープ6枚付●全面反射タイプ●英文字入
アズワン品番
65-5668-67