エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
コーンヘッド標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:300×92×430(H)mm●表示内容:一時停止●材質:本体/ポリエチレン、表示部/PET、ステッカー粘着剤/アクリル系●本体色:黄色●片面表示●ビス2個付●取替え簡単なカラーコーン用標識
注文コード
55267715
品番
EA983FT-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。
カラーコーンをサインスタンドに。
仕様
●サイズ:300×92×430(H)mm●表示内容:一時停止●材質:本体/ポリエチレン、表示部/PET、ステッカー粘着剤/アクリル系●本体色:黄色●片面表示●ビス2個付●取替え簡単なカラーコーン用標識
アズワン品番
65-5668-68