丸型バルブ開閉札 50x50mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):Φ50×2●内容:閉・開←停止中→閉●色:青●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET●両面印刷 注文コード55267740 品番EA983H-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
あらゆるバルブの設置場所に。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません
※取付金具は別売です。

仕様●サイズ(mm):Φ50×2●内容:閉・開←停止中→閉●色:青●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET●両面印刷 アズワン品番65-5668-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする