グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルうす手袋 20P
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20双)
注文コード
55267748
品番
2053-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手にフィットし指先感覚を活かした薄手タイプです。
食品衛生法適合。
サイズ
L
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
21
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.22
入数(双)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応