エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ用ホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●ホース径(mm):32●全長(m):50●標準内径(mm):33●標準肉厚(mm):1.45●重量:200g/m●常用圧力:0.7MPa●入数:1巻●材質:軟質PVC、ポリエステル繊維●使用温度範囲:-10℃〜60℃
注文コード
55267916
品番
EA345GE-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
仕様
●ホース径(mm):32●全長(m):50●標準内径(mm):33●標準肉厚(mm):1.45●重量:200g/m●常用圧力:0.7MPa●入数:1巻●材質:軟質PVC、ポリエステル繊維●使用温度範囲:-10℃〜60℃
アズワン品番
65-5669-22