ポリエチエンボスロング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 55268125 品番 #2011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

腕全体をカバーできる60cmのロングタイプです。
ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。

サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8 手の平幅(cm)13 手のひらまわり(cm)26 材質ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.04 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55268125
2024-03-12
用途:
食品工場にて使用
製造業

洗い物等で使用するため、ロングの物を探してました。
丈夫で助かってます。

対象商品:
58110026
2019-06-20
用途:
室内(水回り)の清掃、汚物処理
合同会社 コトノハ 様 (医療・福祉・介護関連業)

コストの割には丈夫で、厚手感もあり思いのほか満足です。

対象商品:
58110026
2015-09-09
用途:
汚れ作業
カインド 様

市販で買うより安いので利用させてもらっています。ピタッとした方が都合良いので、ゴム手袋のロングがあると嬉しい。

対象商品:
58110035
2014-02-13
用途:
外作業全般

おもにガーデニング用として使っています。
私はこれの上にもう一枚ゴム手袋をするため、汚れない限り数回再利用できるので、コスト的にもさほど大変ではないかな。
素材も他のポリエチレン手袋より厚いので、破れにくいし。
サイズ分けをして欲しいのと、100枚入り等大容量パックを作ってコストダウンしてもらえれば、ありがたいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする