2038-S ニトリルロング使いきり手袋 グローブマニア(川西工業) 55268143 2038-S ニトリルロング使いきり手袋 グローブマニア(川西工業) 55268143 2038-S ニトリルロング使いきり手袋 グローブマニア(川西工業) 55268143

ニトリルロング使いきり手袋

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード55268143 品番2038-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.1 規格食品衛生法適合 粉有無粉なし エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55268143 2038-S 54810780 2038-S ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業) ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業) 1箱(100枚) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55268159
2022-11-22
用途:
塗装作業やボール盤使用時
有限会社冨永製作所 様

他の手袋より丈夫で破れにくく値段は高いですが
その分長く使用できます、

対象商品:
55268143
2022-06-20
用途:
清掃・環境整備等
建設業・工事業

ロングタイプはなかなかないので、リピーターです。
水仕事の際も手首まであるので助かります。
ややフィット感に欠けるかもしれません。

対象商品:
55268143
2021-11-13
用途:
作業時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

長めで手首までしっかりカバーできるので助かります。

対象商品:
89584993
2019-12-03
用途:
家事
飲食業

包丁を使うときは指先を切りそうになりますが、洗い物の時には良いです。
手首の長さが求めていた長さです。
フィット感もあり、手首もしっかり長く、薄さも良い感じ。
まさしく探していたものでした。

対象商品:
89584993
2017-10-28
用途:
作業・家事全般
株式会社新和自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手にフィットするので、作業がスムーズにできます。
薄いけど、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする