グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋粉無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
55268177
品番
2061P-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
色
ピンク
サイズ
S
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
用途
食品加工、調理。医療、介護。
厚さ(mm)
0.07
入数(枚)
250
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8.1
手の平幅(cm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス