グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 外エンボス 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
55268326
品番
2012-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
外エンボス加工ですべり止め効果があります。左右兼用タイプ。食品衛生法適合。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 外エンボス
モノタロウ
¥
179
¥
197
税込
サイズ
M
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
14
手のひらまわり(cm)
28
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.027
規格
食品衛生法適合
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
用途
食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業
RoHS指令(10物質対応)
対応