ゴム板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55268406 品番 EA997XC-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360
仕様●材質:天然ゴム●サイズ:250×250mm●厚み:1mm●重量:約112g●使用温度:-30℃〜70℃●角型 アズワン品番65-5670-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする