エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用シリコンゴムシート
ゴム板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55268415
品番
EA997XC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
仕様
●材質:天然ゴム●サイズ:300×100mm●厚み:3mm●重量:約124g●使用温度:-30℃〜70℃●角型
アズワン品番
65-5670-93