DAITO
DAITOの 掃除用具
DAITOの モップ
DAITOの フラットモップ
マイクロファイバー軽量モップ EMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●製品サイズ:900×90mm(プレート部)、900〜1270mm(ハンドル部)●モップサイズ:900×110×H4mm●製品重量:830g●材質:本体/PP、アルミ、ステンレス モップ/マイクロファイバー●本体にはモップが1枚付属しています●洗濯機使用可能(柔軟剤、乾燥機は使用しないでください)
注文コード
55268738
品番
EM-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯可能なマイクロファイバーモップ
本体はアルミ製で軽量
幅9cmで狭い隙間にもフィット
ゴミ取り用スクレーパー付き
脱着にはマジックテープを採用
本体の長さを900〜1270mmで調整可能
仕様
●製品サイズ:900×90mm(プレート部)、900〜1270mm(ハンドル部)●モップサイズ:900×110×H4mm●製品重量:830g●材質:本体/PP、アルミ、ステンレス モップ/マイクロファイバー●本体にはモップが1枚付属しています●洗濯機使用可能(柔軟剤、乾燥機は使用しないでください)
アズワン品番
65-5673-41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55268738
EM-90
02729496
75446
マイクロファイバー軽量モップ
DAITO
1本
¥
5,850
税込
¥
6,435
注文コードが変更になりました