内容量1台仕様●サイズ:幅228.5×奥行76.8×高さ112.7×開口時の奥行130.6~165.6cm●色調:本体/ウォームグレー、架台/ブラック●材質:本体/PE(ポリエチレン)、連結ボルト/スチール(クロメート処理)、固定台/再生PE(ポリエチレン)●容量:約300L×2+約500L●製品重量:約96kg●許容荷重:約220kg●※許容荷重については底板に対して均等に負荷をかけた場合です。●備考:#300を2台と#500を1台連結●固定台仕様:風対策や盗難防止でアンカー打ちが可能です。設置面積が広いので舗装されていない場所にも置きやすいタイプです。●※ご注意●▼必ず平坦な場所に設置して下さい。●▼事故防止のため、中に入ったり、上に乗ったりしないで下さい。●▼火のついたタバコ、高温のもの、引火性のあるものを入れないで下さい。●▼転倒防止のため、風の強い時はアンカー等で固定して下さい。●材質の略号について:PP=ポリプロピレン/PE=ポリエチレン/PS=スチロール樹脂/ABS=ABS樹脂/PA=ナイロン注文コード55269054品番586-226
異なるサイズもきれいに並びます
▼高さ、奥行きが同じですので容量の異なるサイズを並べても美観を損ないません。
ごみの出し入れスムーズ、前扉フルオープンに
▼フルオープン構造なので奥の方のごみも楽に取り出せ、腰への負担が減少します。
掃除が楽々フラットな床面
▼衛生面に配慮したシンプル構造です。
▼床面がフラット構造なのでごみがこびりつきにくく、清掃が楽に行えます。
▼水をかけても一か所に溜まることなく、排水が楽に行えます。
耐候性に優れています
▼実績のある高密度PEを使用し、長期の屋外使用においても安心してご利用いただけます。
▼本製品は割れにくく、リサイクルも可能です。
組み立てが不要です
▼ご購入後、組み立ての必要がなく、すぐに設置できます。
カギの取り付けでセキュリティを守ります
▼収集容器の管理や有価物の保管用に、簡単にカギ(南京錠)が取り付けられます。
▼南京錠は3cmをご使用ください。
▼※南京錠は付属しておりません。
見た目がすっきり、大型連結タイプ。