仕様●最大使用者体重:100kg●バケツ容量:10L●材質:本体・上フタ・便座・バケツ/PP、ひじ掛け/ABS、ひじ掛けクッション・背もたれクッション・キャスター/PE●CCTA95 091203●タイプ:暖房・快適脱臭、キャスター付●色調:ベージュ●重量:約12.8kg●サイズ:幅55×奥行60×高さ71〜87cm、便座までの高さ/35〜44cm●付属品:防臭消耗品(試供品)●交換部品等:O型便座カバー、FX暖房便座、FX暖房/KXソフト・標準用ダンパー、FX背もたれ固定ピン(2個入)、FXひじ掛け固定ピン、FX-CP脚ゴム(4個入)、補高スペーサー(4個入)、FX-CPキャスター●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5675-78