ポータブルトイレ FX-CP キャスター付 870シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-5675-77 注文コード55269246 品番870-123
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
便座高33〜49cm※。
樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!
※補高スペーサーなしタイプは33〜44cm
立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。

仕様●最大使用者体重:100kg●バケツ容量:10L●材質:本体・上フタ・便座・バケツ/PP、ひじ掛け/ABS、ひじ掛けクッション・背もたれクッション・キャスター/PE●CCTA95 091203●タイプ:ソフト・快適脱臭、キャスター付●色調:さくら●重量:約12.1kg●サイズ:幅55×奥行60×高さ71〜87cm、便座までの高さ/35〜44cm●付属品:防臭消耗品(試供品)●交換部品等:O型便座カバー、FX-CPソフト便座E※1、FX-CPソフト便座E・ベース板セット※1、FX-CPソフト便座ベース板※1、FXソフト・標準用ダンパー、FX暖房/KXソフト・標準用ダンパー、FX背もたれ固定ピン(2個入)、FXひじ掛け固定ピン、FX-CP脚ゴム(4個入)、補高スペーサー(4個入)、FX-CPキャスター●※1【FX-CPソフト便座E】【FX-CPソフト便座E・ベース板セット】【FX-CPソフト便座ベース板】●ソフト便座裏面に「EVA」と刻印された仕様の交換部品です。(「PE」と刻印された仕様の場合は、「FX-CPソフト便座E・ベース板セット(商品コード:591597)」での部品交換をお願いします。)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。 アズワン品番65-5675-77
注意
●※1【FX-CPソフト便座E】【FX-CPソフト便座E・ベース板セット】【FX-CPソフト便座ベース板】●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする