シャワーベンチ CPE-N 536シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-5677-37 注文コード55269429 品番536-312
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

洗い場が狭く、できるだけコンパクトなものがよいという方に
浴槽にピッタリ横付け
▼浴槽壁とのすき間がわずか2cmなので移乗台の替わりとして使えます。
▼浴槽ぎ時にお尻を浮かさないので転倒リスクの軽減

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅43〜44×奥行43〜45×高さ35〜45cm、座面までの高さ/35〜45cm●重量:約2.2kg●材質:座部/PE、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム●入数:3●色調:レッド●CCTA95 093303●交換部品等:ソフトパッドCPE-N座面、シャワーベンチ脚ゴムCP-E(4個入)、背なし用ネジEN(一式)※1●※1【背なし用ネジEN(一式)】短ネジ(4)、中ネジ(1)、波形座金(5)、バネ座金(5)、歯付座金(1)。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。 アズワン品番65-5677-37
注意
●※1【背なし用ネジEN(一式)】短ネジ(4)、中ネジ(1)、波形座金(5)、バネ座金(5)、歯付座金(1)。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする