軽量浴槽台ジャスト8-12 536シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅36×奥行33×高さ8・10・12cm(3段階)●材質:天板/エラストマー、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー●色調:グリーン●天板サイズ:ジャストタイプ●天板タイプ:すべり止めシートタイプ●重量:2.2kg●交換部品等:軽量浴槽台天板(ジャストすべり止めタイプ)、軽量浴槽台吸盤付脚ゴム(4個入)、軽量浴槽台ハメコミピン(4コ入)イエロー 注文コード55269456 品番536-590
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて持ちやすいから出し入れラクラク。スッと持ち上げ、サッと水キレ。
浴槽台自重で沈めるタイプで最軽量クラス
楽に取り出しできる持ち手
水切れのよい貫通構造
軽量浴槽台で普段の出し入れ、お手入れが楽になりました。
楽らく高さ調節
楽らくお手入れ
横すべりを防止する独自の脚ゴム
用途にあわせて選べる座面タイプ

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅36×奥行33×高さ8・10・12cm(3段階)●材質:天板/エラストマー、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー●色調:グリーン●天板サイズ:ジャストタイプ●天板タイプ:すべり止めシートタイプ●重量:2.2kg●交換部品等:軽量浴槽台天板(ジャストすべり止めタイプ)、軽量浴槽台吸盤付脚ゴム(4個入)、軽量浴槽台ハメコミピン(4コ入)イエロー アズワン品番65-5677-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする