内容量1個
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅36×奥行33×高さ8・10・12cm(3段階)●材質:天板/PP、ソフトクッション/EVA、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー●色調:グリーン●天板サイズ:ジャストタイプ●天板タイプ:ソフトクッションタイプ●重量:2.5kg●交換部品等:軽量浴槽台天板(ジャストソフト用)※1、軽量浴槽台ソフトクッション(ジャスト)JS-1、軽量浴槽台吸盤付脚ゴム(4個入)、軽量浴槽台ハメコミピン(4コ入)イエロー●※1 ソフトクッションは付属していません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
注文コード55269508
品番536-596