曜日別特売
536-598 軽量浴槽台ジャストソフト20-30 536シリーズ Aron(アロン化成) 55269544

536-598 軽量浴槽台ジャストソフト20-30 536シリーズ Aron(アロン化成) 55269544
536-598 軽量浴槽台ジャストソフト20-30 536シリーズ Aron(アロン化成) 55269544

軽量浴槽台ジャストソフト20-30 536シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅36×奥行33×高さ20・22・24・26・28・30cm(6段階)●材質:天板/PP、ソフトクッション/EVA、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー●色調:ブルー●天板サイズ:ジャストタイプ●天板タイプ:ソフトクッションタイプ●重量:2.8kg●交換部品等:軽量浴槽台天板(ジャストソフト用)※1、軽量浴槽台ソフトクッション(ジャスト)JS-1、軽量浴槽台吸盤付脚ゴム(4個入)、軽量浴槽台ハメコミピン(4コ入)イエロー●※1 ソフトクッションは付属していません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。注文コード55269544品番536-598
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽くて持ちやすいから出し入れラクラク。スッと持ち上げ、サッと水キレ。
浴槽台自重で沈めるタイプで最軽量クラス
楽に取り出しできる持ち手
水切れのよい貫通構造
軽量浴槽台で普段の出し入れ、お手入れが楽になりました。
楽らく高さ調節
楽らくお手入れ
横すべりを防止する独自の脚ゴム
用途にあわせて選べる座面タイプ

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅36×奥行33×高さ20・22・24・26・28・30cm(6段階)●材質:天板/PP、ソフトクッション/EVA、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー●色調:ブルー●天板サイズ:ジャストタイプ●天板タイプ:ソフトクッションタイプ●重量:2.8kg●交換部品等:軽量浴槽台天板(ジャストソフト用)※1、軽量浴槽台ソフトクッション(ジャスト)JS-1、軽量浴槽台吸盤付脚ゴム(4個入)、軽量浴槽台ハメコミピン(4コ入)イエロー●※1 ソフトクッションは付属していません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5678-20
注意
●※1 ソフトクッションは付属していません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする