曜日別特売
870-171 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269840

870-171 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269840
870-171 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269840
870-171 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269840

ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-5679-05
65-5679-05
65-5679-08
65-5679-13
65-5679-07
65-5679-04
65-5679-06
65-5679-12
65-5679-09
65-5679-11
65-5679-10
65-5679-15
65-5679-19
65-5679-18
65-5679-17
65-5679-16
65-5679-20
65-5679-14
65-5679-23
65-5679-22
65-5679-21
65-5679-24
65-5679-31
65-5679-28
65-5679-29
65-5679-27
65-5679-33
65-5679-25
65-5679-32
65-5679-30
65-5679-26
内容量1個注文コード55269840品番870-171
参考基準価格(税別)¥620,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

あっという間に設置完了。
いろんな場所であなたを支える。
距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに

仕様●最大使用者体重:100kg●タイプ:両側手すりタイプ、階段設置タイプ●重量:約63kg●サイズ:幅94×奥行200~230×高さ75~85cm、手すり高さ/75・80・85cm(3段階)●最大設置高さ:60cm●接続部の手すり長さ:65~80、+65~80cm●材質:各手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム、各ブラケット/アルミニウム合金、各支柱/アルミニウム、高さ調節固定ピン/PE・ステンレス、支柱キャップ/AES樹脂、ベースプレート・固定プレート/ステンレス、滑り止めシート KA・表面/発泡ウレタンゴム、滑り止めシート KA・接着面/アクリル系接着剤、端面保護カバー/塩化ビニル樹脂、その他 樹脂部/PP●入数:1●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5679-05
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする