PGA
PGAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
PGAの USB充電/データ転送ケーブル
PGAの Type-Cケーブル
TYPE-C USBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55269866
品番
PG-CCUC10M02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手の良い1mのTYPE-CのUSBケーブルです。コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-C(オス)、USB規格2.0、通信速度480Mbps、定格DC5V/3A。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
質量(g)
18
規格
Type-C
ケーブル形状
通常ケーブル