コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ペンケース
ツールペンケース<ピープ>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55271153
品番
F-VBF240-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
”スタメン文具”がおしゃれにキマる。
01.お気に入り文具は見せて収納!
02.小物ポケット付きインナーケース!
03.大きく開く!
色
シルバーグレー
材質
透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル、芯材:PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×55×122
繰り返し・詰め替え
対応