山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁労用金具
双葉サルカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55271327
品番
F3A10AF30S2
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
山田実業オリジナルのサルカンになります。
テグスの屈曲が少ないのでナイロンテグスの強力低下を最低限に抑えます
サイズ
SS
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
7.9
寸法b(mm)
9
横幅(mm)
14.7
用途
連結部品 撚戻