天寿 伸縮式高枝切鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード55271388 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1.3〜2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!
5段階調節:1.3〜2.5mまでポール長さが5段階調節できます。
長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。
高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。
鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。
採果鋏:切って、つかんでお手元に。
つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。

用途剪定・採果・枝落としに。 質量(g)1100 全長(m)1.3〜2.5 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、採果、枝落とし 鋸刃(mm)270
注意
※長さ調節をされる場合、必ずハンドルを開いてから行ってください。
※ハンドルを動かしても刃が動かない場合は、もう一度、レバーピンがパイプ穴に入っているか確認してください。
※鋭利な刃物です。怪我のないよう取扱いには十分注意してください。
※本品を本来の用途以外では使用しないで下さい。
※刃物部分には、いかなる場合でも手を入れないでください。
※金属製です。電気を通しますので、感電の恐れのある場所では使用しないでください。
※ネジのゆるみ、商品の損傷がないか点検し、安全を確かめてご使用ください。
※切断すると、枝・木クズが落ちてきます。安全のために、ヘルメット・保護メガネ・手袋を着用してください。
※使用後はハサミを閉じて、ロックをして下さい。
※お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする