曜日別特売
No.80300 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271923

 

No.80300 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271923
No.80300 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271923
No.80300 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271923

PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5~24
サイズS
内容量1足注文コード55271923品番No.80300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。

用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。股下(cm)91脇丈(cm)123胸囲(cm)122材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ベルト)ポリエステル100%材質(調節バックル)POM(ポリアセタール)ブラウンサイズSサイズ(cm)23.5~24靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55271948
2022-10-18
用途: 水産作業
株式会社丸徳養魚場

ショルダーベルト取付部分の強度が弱く破れやすい。
以前の紐の方が強度的には良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする