オカモト[安全靴・作業靴]
PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)
(1件のレビュー)
サイズ(cm)
26.5~27
23.5~24
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
サイズ
LL
S
M
L
LL
XL
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55271957
品番
No.80300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。
用途
沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
股下(cm)
99
脇丈(cm)
131
胸囲(cm)
126
材質
胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
材質(ベルト)
ポリエステル100%
材質(調節バックル)
POM(ポリアセタール)
色
ブラウン
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5~27
靴タイプ
長靴