1000mm x L50m 防獣ネット グリーンクロス 55272009

 

1000mm x L50m 防獣ネット グリーンクロス 55272009
1000mm x L50m 防獣ネット グリーンクロス 55272009
1000mm x L50m 防獣ネット グリーンクロス 55272009

防獣ネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(m)1
内容量1本注文コード55272009品番1000mm x L50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小動物がすり抜けにくい16mmの目合いです。
上下の押さえロープ付きです。

用途小動物の侵入防止や獣害防止に幅(m)1長さ(m)50材質ポリエチレン目合い(mm)16線径(Φmm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする